Motion
F-803694.TR1

FAG (Schaeffler)
F-803694.TR1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 22.5000 in de diámetro interno, 32.0000 in de diámetro externo, 6.3125 in de ancho
Artículo MI #03466030
No. Fabricante F-803694.TR1
Precio116,014.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
F-803694.TR1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 22.5000 in de diámetro interno, 32.0000 in de diámetro externo, 6.3125 in de ancho
Artículo MI #03466030
No. Fabricante F-803694.TR1
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
Precio116,014.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    32.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4012802017007

Descripción general

Descripción del fabricante
F-803694.TR1 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).