Motion
6319ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03466581
No. Fabricante 6319ZZC3
Precio553.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03466581
No. Fabricante 6319ZZC3
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
Su precio$553.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6319 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6319ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 95 mm y un diámetro exterior de 200 mm, doble blindaje para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6319ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893795936
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893795936

Descripción general

Descripción del fabricante
6319 ZZ C3

También puede gustarle