Motion
TW110
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 2.017 in ID, 2-59/64 in OD, 2.468 in Face Dia.
Artículo MI #03466781
No. Fabricante TW110
Price$7.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 2.017 in ID, 2-59/64 in OD, 2.468 in Face Dia.
Artículo MI #03466781
No. Fabricante TW110
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
Su precio$7.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.0170 pulg.
  • Face Diameter  
    2.4680 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.29 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.9218 pulg.
  • Tang Width  
    0.234 pulg.

Details

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Number Of Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW-000
  • UPC_NO
    737533050164

Descripción general

Descripción del fabricante
TW110 ARANDELA SERIE DE CONTRATUERCA ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo