Motion
SPG40

Weller
SPG40

Soldador con diámetro de boquilla de 1/4" 40 vatios máx.
Artículo MI #03466876
No. Fabricante SPG40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
SPG40

Soldador con diámetro de boquilla de 1/4" 40 vatios máx.
Artículo MI #03466876
No. Fabricante SPG40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la punta
    1/4 pulg.

Detalles

  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura de funcionamiento
    900 °F
  • Vatio de funcionamiento
    40 W
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
SPG40 PLANCHA SOLDANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"