Motion
9S 2 7/8
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03466965
No. Fabricante 9S 2 7/8
Precio113.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03466965
No. Fabricante 9S 2 7/8
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
Su precio$113.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/16 pulg., 6 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-5/8 pulg., 4-1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.28125 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278148
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950278148

Descripción general

Descripción del fabricante
9S FLG QUADRA-FLEX DE 2 7/8 CPLG

También puede gustarle