Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10.2 pulg.
- Altura16.1 pulg.
- Ancho12.6 pulg.
Detalles
- Acabado de color del dispensadorGris/gris translúcido
- Tipo de dispensadorDispensador de toallas de rollo
- Para usar con la marcaKimberly Clark
- Para usar con el modelo01000, 01005, 01040, 01080, 11090
- Estilo de plegado de toalla de papelRollo duro
- Tipo de rollo de toallas de papelHerido duro
Descripción general
- Plástico de alto impacto
- Avance y corte automáticamente un 12” de toalla cuando se activa tirando de la toalla expuesta
- El sistema dispensador sin contacto ayuda a minimizar la propagación de la suciedad y los gérmenes
- Dispensa un rollo de 8” de diámetro con 1-1/2” núcleos
- Las características incluyen mando de alimentación de emergencia y opción de bloqueo de resorte activado por llave o funcionamiento con botón pulsador
- Sin baterías
- Color: gris humo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación