Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Overall Width4.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-28
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250174010
Descripción general
Descripción del fabricante
UCECH209-28 1-3/4 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad