Motion
UCFB206-18

PEER Bearing
UCFB206-18

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03468107
No. Fabricante UCFB206-18
Precio93.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCFB206-18

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03468107
No. Fabricante UCFB206-18
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
Su precio$93.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • En general Altura  
    1.6100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590109401
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC206-18
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106768746

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB206-18 UNIDAD MONTADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo