Motion
21320

NTN
21320

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #03468201
No. Fabricante 21320
Price$1,554.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
21320

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #03468201
No. Fabricante 21320
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
Price$1,554.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Outside Diameter  
    215 mm
  • Overall Width  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    19.268 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin ranura ni orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261141
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359261141

Descripción general

Descripción del fabricante
21320 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo