Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro200 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho37 mm
- Peso13.07 lb
Detalles
- Material de la jaulaLatón
- Lavadoras compatiblesGS81140, WS81140
- Capacidad de carga dinámica87679.856 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- RPM Máx.1300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Capacidad de carga dinámica radial88000 lbf
- Capacidad de carga estática radial348000 lbf
- Serie811
- Capacidad de carga estática348471.223 lbf
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula con arandelas
- UPC_NO4012802126686
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación