Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 212 mm
- Cuerpo hexagonal17.5
- Longitud total31.4
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 2M12X1.5
- Tamaño de rosca B9/16-18
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare x 12 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Forma de ajusteRECTO
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación