Motion
71905 ACD/P4ADGB

SKF
71905 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03468399
No. Fabricante 71905 ACD/P4ADGB
Precio1,226.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71905 ACD/P4ADGB

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #03468399
No. Fabricante 71905 ACD/P4ADGB
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
Precio1,226.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71905 ACD/P4ADGB BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577309341
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.37 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.8 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577309341

Descripción general

Descripción del fabricante
71905 ACD/P4ADGB BRG