Especificaciones
Dimensions
- Altura total35 mm
- Longitud total97.2 mm
- Ancho general26.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT (principal)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 ISO (Piloto)
- Recorrido del posicionador de la válvula3 mm
- Peso0.49 lb
Details
- Tipo de actuadorBásico
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Number Of Ports5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.9 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VFM350-02-00-X253 VÁLVULA CON MANCHA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad