Motion
75026233

DICHTOMATIK
75026233

1.378X2.047X0.177 RB Sello facial axial - Eje de 35 mm, 52 mm OD, 4.50 mm Ancho, Material labial de caucho de nitrilo
Artículo MI #03468595
No. Fabricante 75026233
Precio3.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75026233

1.378X2.047X0.177 RB Sello facial axial - Eje de 35 mm, 52 mm OD, 4.50 mm Ancho, Material labial de caucho de nitrilo
Artículo MI #03468595
No. Fabricante 75026233
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
Precio3.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Peso
    0.0306 lb
  • Ancho
    4.50 mm

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    AFS 35-BX
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Anilla en V de goma con caja exterior de metal
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
75026233 1.378 X 2.047 X 0.177 NBR BUNA
  • Se monta directamente en el eje, sella los contaminantes más pesados que un anillo en V solo,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo