Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho14 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K20X24X14 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 14 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace adecuado para equipos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial2790 lbf
- Capacidad de carga estática radial4250 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790217500