Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del operador50 mm
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso1.68 lb
Detalles
- AccionamientoAccionamiento neumático
- Rango de temperatura ambiente15-140 °F
- Material del cuerpoBronce
- Coeficiente de flujo15 Cv
- Temperatura máxima0-366 °F
- Entrada de mediosBajo disco
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Medio de funcionamientoAire, lodos ligeros, vapor, agua
- Presión de funcionamiento del fluido Dif90 psi
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial90 psi
- Rango de presión piloto60-150 psi
- Rango de temperatura del piloto15-140 F
- Material del selloPTFE
- Funcionalidad de la válvula2 vías, normalmente cerrada
- Tipo de válvulaPistón
Descripción general
Descripción del fabricante
8290A386
- La serie 8290 consta de válvulas de acción directa bidireccionales disponibles en construcciones normalmente cerradas o normalmente abiertas.
- Las válvulas neumáticas son válvulas estándar modificadas sustituyendo un operador de pistón en lugar del solenoide.
- Fabricadas para aplicaciones exigentes, estas válvulas vienen en un diseño de cuerpo recto hecho de bronce o acero inoxidable.
- Hay muchas características opcionales, como un indicador de posición visual/eléctrico o un limitador de carrera.
- La serie 8290 es adecuada para aire, gas inerte, agua, aceite, lodos ligeros, vapor y agua caliente.