Motion
172LNA1
Escalador de aguja de aire, 5500 BPM, carrera de 9/16", orificio de 0.94"
Artículo MI #03468967
No. Fabricante 172LNA1
Precio773.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalador de aguja de aire, 5500 BPM, carrera de 9/16", orificio de 0.94"
Artículo MI #03468967
No. Fabricante 172LNA1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio773.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la aguja
    5 pulg.
  • Longitud total
    349 mm
  • Peso de la herramienta
    5-1/4 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    12 cfm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    5500 lpm
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
172LNA1 RASPADOR DE AGUJA DE AIRE 5500 LPM
  • Ajuste sencillo: el cierre de la carcasa de la aguja ajustable tipo bayoneta permite un ajuste sencillo sin herramientas especiales.
  • Durabilidad: estas raspadoras cuentan con una válvula de mariposa con cara de goma para garantizar un sellado positivo de los componentes internos, junto con un bloque de cabeza reforzado que soportará las condiciones difíciles.
  • Comodidad: Compacto, bien equilibrado y baja vibración que maximizan la comodidad del operador
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle