Motion
CG1LA32-400Z
CG1-Z CG1LA32-400Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #03469517
No. Fabricante CG1LA32-400Z
Precio93.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CG1-Z CG1LA32-400Z con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #03469517
No. Fabricante CG1LA32-400Z
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
Precio93.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Longitud total
    525.5 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    400 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG1-Z
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CG1LA32-400Z CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron