Motion
BRG22216C3

Dodge
BRG22216C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #03470036
No. Fabricante BRG22216C3
Precio622.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22216C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #03470036
No. Fabricante BRG22216C3
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
Su precio$622.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    56000 lbf
  • Material
    421266
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    60000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475777556

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22216C3 421266 BRG