Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSER200
- UPC_NO0808250143856