Motion
HNA 5-8

SKF
HNA 5-8

Llave de Llave Ajustable - Estilo Gancho, Capacidad de 35 a 60 mm, OAL de 210 mm
Artículo MI #03470720
No. Fabricante HNA 5-8
Precio130.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HNA 5-8

Llave de Llave Ajustable - Estilo Gancho, Capacidad de 35 a 60 mm, OAL de 210 mm
Artículo MI #03470720
No. Fabricante HNA 5-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    6 mm
  • Longitud total
    210 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 35 a 60 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572218655
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316572218655
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE AJUSTE HNA 5-8
  • Una llave de gancho cubre varios tamaños de tuerca, lo que la hace adecuada para su uso con muchas aplicaciones
  • Solución económica: las llaves de gancho 4 cubren una amplia gama de tamaños de tuerca
  • La designación grabada con láser, que representa la gama de tamaños de tuerca cubiertos por cada llave, permite seleccionar fácilmente la llave correcta
  • Versátil: adecuado para una amplia selección de contratuercas
  • Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca