Motion
HNA 9-13

SKF
HNA 9-13

Llave de Llave Ajustable - Estilo Gancho, Capacidad de 60 a 90 mm, OAL de 290 mm
Artículo MI #03470721
No. Fabricante HNA 9-13
Precio154.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HNA 9-13

Llave de Llave Ajustable - Estilo Gancho, Capacidad de 60 a 90 mm, OAL de 290 mm
Artículo MI #03470721
No. Fabricante HNA 9-13
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
Precio154.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    7 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 60 a 90 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572218679
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316572218679
  • Versatilidad
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE AJUSTE HNA 9-13
  • Una llave de gancho cubre varios tamaños de tuerca, lo que la hace adecuada para su uso con muchas aplicaciones
  • Solución económica: las llaves de gancho 4 cubren una amplia gama de tamaños de tuerca
  • La designación grabada con láser, que representa la gama de tamaños de tuerca cubiertos por cada llave, permite seleccionar fácilmente la llave correcta
  • Versátil: adecuado para una amplia selección de contratuercas
  • Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca