Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C14.1 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete48.66 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores de aire, sopladores, transportadores, bombas
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.00 / 6.90–7.00 A
- Eficiencia a plena carga70.0 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo E, F y G
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382077501
- Corriente máxima permitidaDe 6.9 a 7 A, 14 A
- ModeloCH63ABM1033015B
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosCSA, NEMA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382077501