Motion
RT650-OMP

Reelcraft
RT650-OMP

Carrete ligero para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 1000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #03470930
No. Fabricante RT650-OMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
RT650-OMP

Carrete ligero para aceite de presión media - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 1000 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #03470930
No. Fabricante RT650-OMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.710 pulg.
  • Altura total
    17.625 pulg.
  • Longitud total
    16.500 pulg.
  • Ancho general
    5.750 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R1-AT
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567006497
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
RT650-OMP CARRETE DE MANGUERA
  • La serie RT es una opción económica para un carrete de manguera accionado por resorte de peso más ligero y de servicio medio para aplicaciones menos exigentes, pero que requieren un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial
  • El resorte de accionamiento de grado industrial está protegido del medio ambiente en una bobina de polipropileno para una vida útil más larga
  • El brazo guía se ajusta a siete posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos con polvo junto con el carrete de material compuesto ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo