Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Grosor general0.0400 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.040 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- Tipo de bonoMetal
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 01
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO07660701617
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- Para limpieza, ranurado y corte de metal, tacos metálicos, hierro angular, tubos, paneles de carrocería automática y chapa metálica
- Suministrado con refuerzo completo de fibra de vidrio
- Las ruedas a granel vienen con 5 cajas interiores de 50 ruedas cada una, a un precio por rueda