Motion
MAF6315F  3 15/16 BOLITAS DE PAPEL BRG

Rexnord (RRX)
MAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03472217
No. Fabricante MAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG
Precio3,346.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03472217
No. Fabricante MAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG
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
Precio3,346.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.5938 a 14.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    10.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.9688 pulg.
  • Peso
    102 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901405

Descripción general

Descripción del fabricante
MAF6315F HD PB 4 PERNO 6000 ADP BRG