Motion
MAFS6415F  4 15/16 COLCHONES PLEGABLES

Rexnord (RRX)
MAFS6415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03472227
No. Fabricante MAFS6415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Precio6,751.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MAFS6415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03472227
No. Fabricante MAFS6415F 4 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio6,751.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.6250 a 17.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    12.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7030 pulg.
  • Ancho general
    7.9375 pulg.
  • Peso
    209 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901313

Descripción general

Descripción del fabricante
MAFS6415F HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG