Motion
MB6115 1 15/16 BRIDA RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
MB6115 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 1-15/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03472228
No. Fabricante MB6115 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio3,190.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MB6115 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 1-15/16 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03472228
No. Fabricante MB6115 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio3,190.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    9.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903164

Descripción general

Descripción del fabricante
MB6115 ND FB 6000 ADPT BRG