Motion
MFS6315
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03472245
No. Fabricante MFS6315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03472245
No. Fabricante MFS6315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    5-31/32 pulg.
  • En general Altura  
    10.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.5625 pulg.
  • Peso
    77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903386

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS6315 FB FLTG 6000 ADPT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos