Motion
605VBF53
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #03472358
No. Fabricante 605VBF53
Precio11.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #03472358
No. Fabricante 605VBF53

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1300 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • En general Ancho  
    0.3440 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Caja de acero al carbono endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Con banda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    637400410360
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    148.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    858 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    637400410360

Descripción general

Descripción del fabricante
605 VBF53 THR CON BANDA. BRG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo