Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor48 lb
- Grado NLGI7
- Altura total12.25 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Vida útil3 años
- Peso49.00 lb
Detalles
- AplicaciónCanteras de roca, aplicaciones de fábricas de papel
- Tipo de baseComplejo de litio
- ColorAmarillo
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorLadrillo
- Punto de caída274°C/525 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215913305
- Tipo de aceiteMineral
- Cantidad del paquete1
- TipoPropósito general
Descripción general
- Punto de caída alto
- Lubricación de cojinetes de ranura abierta
- Se utiliza en canteras de roca y fábricas de papel
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.