Motion
R433011049

AVENTICS
R433011049

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 4.000 pulg., longitud de carrera de 24.000 pulg., montaje de MP1 , varilla de 2.000 pulg., rosca de 1-1/2-12
Artículo MI #03472650
No. Fabricante R433011049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433011049

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 4.000 pulg., longitud de carrera de 24.000 pulg., montaje de MP1 , varilla de 2.000 pulg., rosca de 1-1/2-12
Artículo MI #03472650
No. Fabricante R433011049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1-1/2-12
  • Diámetro de la varilla
    2.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433011049 4X24 CMP1-HHC 2R 1-1/2-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo