Motion
ISG110-031

SMC
ISG110-031

PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #03472709
No. Fabricante ISG110-031
Precio92.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISG110-031

PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #03472709
No. Fabricante ISG110-031
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
Precio92.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    69 mm
  • Longitud total
    155.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 BSPT
  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes, líquido, agua
  • Histéresis
    De 0.01 a 0.2 MPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.02 a +0.3 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +80 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    ES
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370

Descripción general

Descripción del fabricante
ISG110-031 INTERRUPTOR DE PRESIÓN

También puede gustarle