Motion
M15R-30
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #03472998
No. Fabricante M15R-30
Precio233.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno Marco - 4-1/2 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #03472998
No. Fabricante M15R-30
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
Su precio$233.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    34-1/2 pulg.
  • Longitud total
    40-5/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    34.50 pulg.
  • Peso
    21.75 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de rodillo
    MARCO
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
M15R-30 RODILLO DE RETORNO ESTÁNDAR MARCO 30

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good