Motion
W-1025-RL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1025-RL-1-15/16

Rueda giratoria de caucho moldeado - 10 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 790 lb
Artículo MI #03473012
No. Fabricante W-1025-RL-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1025-RL-1-15/16

Rueda giratoria de caucho moldeado - 10 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 790 lb
Artículo MI #03473012
No. Fabricante W-1025-RL-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    790 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1025-RL X 1 15/16 RUEDA CORTA 10X2-1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"