Motion
RNA6913
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 72 mm, 90 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03473032
No. Fabricante RNA6913
Precio369.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 72 mm, 90 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03473032
No. Fabricante RNA6913
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
Precio369.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    72 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    108000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6913 cuenta con un diámetro interior de 72 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 45 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión y engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    227000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6913
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite