Motion
ARCANOL-TEMP90-400G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-400G

Grasa para cojinetes: mayor capacidad de temperatura para cojinetes de motores, motores de tracción, generadores, espesante de poliurea, base de aceite mineral y pao, grado 3 Nlgi, de -40 a 160°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03473166
No. Fabricante ARCANOL-TEMP90-400G
Precio32.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-400G

Grasa para cojinetes: mayor capacidad de temperatura para cojinetes de motores, motores de tracción, generadores, espesante de poliurea, base de aceite mineral y pao, grado 3 Nlgi, de -40 a 160°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03473166
No. Fabricante ARCANOL-TEMP90-400G
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
Precio32.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de bolas, cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Composición
    Policarbamida, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    ≥ 220
  • Espesante de grasa
    Policarbamida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4026677845139
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    320 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    De -30 a 140 °C
  • UPC_NO
    4026677845139

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-TEMP90-400G

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"