Motion
GMM-4M-680
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #03473250
No. Fabricante GMM-4M-680
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/8-24
Artículo MI #03473250
No. Fabricante GMM-4M-680
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3350 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10.5 o
  • Altura total
    2.4995 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    2985 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    GMM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • UPC_NO
    190029027284

Descripción general

Descripción del fabricante
GMM-4M-680 EXTREMO DE LA VARILLA PARA HOMBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"