Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-19/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoDoblado del gancho
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaDientes entrecruzados
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644703126