Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-19/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/4 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total9-1/2 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoMaterial doble
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaDientes entrecruzados
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644721014
Descripción general
- Alto apalancamiento
- El remache está más cerca del filo de corte para una potencia de corte y agarre un 46 % mayor que otros diseños de alicates
- Diseño simplificado con mordazas estriadas con rayas cruzadas de agarre seguro
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango