Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo6 pulg.
- Ancho del cuerpo1.276 pulg.
- Diámetro del cable3/16 pulg.
- Longitud del cable8 pies
Detalles
- Color del cuerpoRojo
- Material del cuerpoIsoplasto
- Color del cableRojo
- Material de la cubierta del cableVinilo
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Estándares cumplidosANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
- TipoBloqueo del cable de sujeción de lengüetas
Descripción general
- Increíble versatilidad para dispositivos inusuales de aislamiento de energía que son difíciles de bloquear
- Cuerpo compacto y ligero hecho de nailon reforzado con relleno de vidrio modificado contra impactos
- Excelente resistencia química, a la corrosión y a la temperatura
- El cable metálico con revestimiento tiene un diámetro de 3/16” (incluido el revestimiento de vinilo)
- Diseño ergonómico
- Sostenga el dispositivo con una mano y fíjelo con la otra
- Bucle de cable integrado
- Cuatro orificios de bloqueo en el mango para la mayoría de grilletes y hasps de bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación