Motion
MVTRY-100

PCI
MVTRY-100

Rodillo de horquilla plana - 140 mm de diámetro del rodillo, 54 mm de ancho, 30 mm de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #03473498
No. Fabricante MVTRY-100
Precio727.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRY-100

Rodillo de horquilla plana - 140 mm de diámetro del rodillo, 54 mm de ancho, 30 mm de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #03473498
No. Fabricante MVTRY-100
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
Precio727.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Diámetro de ranura
    100 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Punto Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Diámetro  
    140 mm
  • Rodillo Ancho  
    54 mm
  • Peso
    10.12 lb
  • Anchura al centro de ranura
    28 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17573.034 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27188.764 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FUNDAMENTAL
  • UPC_NO
    841946132550

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRY-100
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno