Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1.126 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Ancho general1.480 / 1.500 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.095 / 1.125 pulg.
- Shaft Diameter0.625 pulg.
Details
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica434 lbf
- Capacidad de carga434 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuperinteligente
- UPC_NO662486276913
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores