Motion
NASN2-N01
Control de flujo neumático SMC® NASN2-N01 , estándar de rosca: NPT, tamaño del tubo: 15 (OD) mm, tamaño del puerto de salida: 1/8"
Artículo MI #03473538
No. Fabricante NASN2-N01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo neumático SMC® NASN2-N01 , estándar de rosca: NPT, tamaño del tubo: 15 (OD) mm, tamaño del puerto de salida: 1/8"
Artículo MI #03473538
No. Fabricante NASN2-N01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    12 (12.7) mm
  • Longitud total
    30 (mín.) mm, 35 (máx.) mm
  • Tamaño del tubo
    15 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.6 mm2
  • Rango de presión de funcionamiento
    0.05 a 1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    1/8 NPT hembra roscado
  • Presión de prueba
    1.5 Mpa2
  • Material del sello
    NBR (junta tórica)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NASN2-N01 SPEED CTRL,

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good