Motion
KA6307
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473583
No. Fabricante KA6307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473583
No. Fabricante KA6307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.5000 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699902556
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699902556

Descripción general

Descripción del fabricante
KA6307 ND PB 6000 ADPT BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos