Motion
KAS6203F

REXNORD INC
KAS6203F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473590
No. Fabricante KAS6203F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KAS6203F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473590
No. Fabricante KAS6203F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.0000 pulg.
  • Peso
    15.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699902624
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699902624

Descripción general

Descripción del fabricante
KAS6203F ND PB 4BLT FLT 6000 ADPBG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno