Motion
KEP6315F

REXNORD INC
KEP6315F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473619
No. Fabricante KEP6315F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KEP6315F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03473619
No. Fabricante KEP6315F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.6250 pulg.
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699902921
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699902921

Descripción general

Descripción del fabricante
KEP6315F PB 4 PERNO 6000 APT BRG