Motion
MB6212
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 2-3/4 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473675
No. Fabricante MB6212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Brazo de rodillos esféricos, 2-3/4 pulg., montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473675
No. Fabricante MB6212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Profundidad general
    4-17/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699906943

Descripción general

Descripción del fabricante
MB6212 ND FB 6000 ADPT BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos