Motion
MBR6207 2 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03473682
No. Fabricante MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 7-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03473682
No. Fabricante MBR6207 2 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Peso
    14.80 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699903119
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903119

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE MBR6207 FLG 6000 ADP BRG