Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Ancho del anillo interior6-1/4 pulg.
- Diámetro exterior13.5000 pulg.
- Altura total5.5300 pulg.
- Longitud total5.5300 pulg.
- Ancho general5.5300 pulg.
- Peso82.00 lb
Detalles
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699905458
- RPM Máx.1100 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial140400 lbf
- Capacidad de carga estática radial144800 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie6000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699905458